シリーズ = PLASTI-GRIP
絶縁 = 絶縁
絶縁体 = PVC
外側リング直径 = 11.91mm
適合電線サイズmm2 Max = 1.65mm2
適合電線サイズAWG Min = 22AWG
スタッド径 = M8 (5/16)
色 = 赤
コンタクト材質 = 銅
厚さ = 0.79mm
全長 = 27.69mm
TE Connectivity MILスペックPLASTI-GRIPリングタングワイヤ圧着端子. PLASTI-GRIP Milスペッククローズドバレルリングタングワイヤ圧着端子は、高導電性銅製で、スズめっきが施されています。また、絶縁耐性の高い94V-0等級のビニール製絶縁拡張スリーブを備えています。 このPLASTI-GRIPクローズドバレルリングタング圧着端子のバレルの内面は鋸歯が施されているため、圧着後の電気接触及び伸張強度が最大になります。 ワイヤバレルにファンネルエントリするため、ストリップ線を容易に挿入できます。 これらのPLASTI-GRIPリングタング圧着端子は、さまざまな軍事仕様に従って刻印を施されています。 仕様の詳細についてはデータシートを参照してください。