TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 4W 22mΩ ±5%, SBL4R022J

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード81543220 品番SBL4R022J
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

抵抗 = 22mΩ
定格電力 = 4W
許容差 = ±5%
テクノロジー = 金属皮膜
シリーズ = SBL
温度係数 = ±950ppm/℃
動作温度 Min = -55℃
SBLシリーズ、アキシャル. TE Connectivity SBLシリーズのスルーホール抵抗器は、温度係数の低い低抵抗、無誘導型の抵抗器で、完全絶縁型のセラミックハウジングに収納されています。これらのスルーホール固定抵抗器は、電源安定化の用途に最適です。この固体金属素子は溶接された銅端子を備え、ケイ砂を充填したセラミックハウジングに密閉されています。. 特長. 固体金属素子 4 W / 5 Wのバージョン 低い温度係数 無誘導性. 用途. 電源の安定化 モータ制御の電流監視 過負荷センサと高周波 フィードバック制御ループ

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする