静電容量 = 220nF
電圧 = 310V ac
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±10%
シリーズ = F1772
リード間隔 = 22.5mm
抑制クラス = X2
長さ = 26.3mm
奥行き = 8.3mm
高さ = 16.3mm
寸法 = 26.3 x 8.3 x 16.3mm
温度特性 = ポリエステル
末端仕様 = スルーホール実装
パッケージ/ケース = 12mm
(EN132400) CEI384-14 iss. 2継続認定、VDE0565-1クラスX2、SEV1055 1978、DEMKO CEI384-14 1981、SEMKO CEI384-14 1981、NEMKO CEI384-14 1981、FIMKO CEI384-14 1981、UL1283 / UL1414 (最大1 μF)、CSA222 No.8-M 1986、IMQ CEI40-7/V1-1981、OVE CEI384-14 1981. X2クラス干渉防止コンデンサ、F1772-2000シリーズ310 V ac. 相間又は相とニュートラル間に取り付ける干渉抑制用メタライズドフィルムコンデンサ エポキシ樹脂封止型の難燃性ケース