TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 8極 4.14mm 2列 1-794073-0

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(200個) 注文コード81543430 品番1-794073-0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

シリーズ = Mini-Universal MATE-N-LOK
ピッチ = 4.14mm
極数 = 8
行数 = 2
接続方向 = ストレート
シュラウド/アンシュラウド = シュラウド
実装タイプ = スルーホール実装
結線方法 = はんだ
コンタクト材質 = 真鍮
定格電流 = 9.5A
定格電圧 = 600 → 0 V
TE Connectivity ミニユニバーサル MATE-N-LOK 垂直実装基板ピンヘッダコネクタ. スズ又は金めっきピンコンタクトをプリロードしたミニユニバーサル MATE-N-LOK 垂直実装基板ピンヘッダは、4.14mmのセンターラインを搭載し、電線対基板用途に適しています。これらのミニユニバーサルMATE -N-LOK垂直取り付け基板ピンヘッダは、ポジティブロックラッチ機構付きの白色UL94V-0ナイロンハウジングを備えているため、確実なかん合と基板ロックで簡単に基板を保持できます。ドレイン穴あり / なしを選択可能です。かん合コネクタについては、ミニユニバーサル MATE-N-LOK プラグハウジングとミニユニバーサルMATE-N-LOK 2 プラグハウジング(両方ともソケットコンタクトを使用)を参照してください。 品番 X-770166-X、X-770170-X、X-770174-X、X-770178-X、X-770182-X、X-770186-X、X-770190-X、X-770743-X、X-794065-X、X-794066-X、X-794067-X、X-794068-X、X-794070-X、X-794072-Xには、ドレイン穴が付いています。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする