Vishay フィルムコンデンサ,160 V ac, 250 V dc,2.2μF,±10%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(200個) 注文コード81543439 品番BFC237343225
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980

静電容量 = 2.2μF
電圧 = 160 V ac, 250 V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±10%
シリーズ = MKT 373, MKT373
リード間隔 = 22.5mm
長さ = 26mm
奥行き = 10mm
高さ = 19.5mm
寸法 = 10 x 19.5 x 26mm
温度特性 = ポリエステル
末端仕様 = スルーホール実装
動作温度 Min = -55℃
MKT 373シリーズ. メタライズドポリエステル 汎用ブロッキング、カップリング、バイパス、エネルギーリザーバ用途に使用 ULクラス94V-0難燃性プラスチック及びエポキシ樹脂封入 グレード1 (長寿命)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする