曜日別特売
1-770966-0 TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 2極 4.14mm 1列 1-770966-0 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 81543457

TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 2極 4.14mm 1列 1-770966-0

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(200個)注文コード81543457品番1-770966-0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

シリーズ = Mini-Universal MATE-N-LOK
ピッチ = 4.14mm
極数 = 2
行数 = 1
接続方向 = ライトアングル
シュラウド/アンシュラウド = シュラウド
実装タイプ = スルーホール実装
結線方法 = はんだ
コンタクト材質 = 真鍮
定格電流 = 9.5A
定格電圧 = 600 → 0 V
TE ConnectivityミニユニバーサルMATE-N-LOKライトアングル基板ピンヘッダ(ボードロック付). ミニユニバーサルMATE-N-LOKライトアングル取り付け基板ピンヘッダは、電線対基板用途向けの4.14 mmセンターライン、スズめっき又は金めっきピンコンタクト付きです。 これらのミニユニバーサルMATE-N-LOKライトアングル取り付け基板ピンヘッダは、ポジティブロック式ラッチ機構の付いた白色のUL94V-0ナイロンハウジングを備えているので、確実なかん合と基板ロックで簡単に基板を保持できます。 かん合コネクタについては、ミニユニバーサルMATE-N-LOKプラグハウジングとミニユニバーサルMATE-N-LOK 2プラグハウジング(どちらもソケットコンタクトを使用)を参照してください。

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする