出力電圧 = 3.3V dc
入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc
定格電力 = 6W
入力電圧公称 = 24 V dc
出力電流 = 1.3A
実装タイプ = スルーホール
分離式 = あり
出力数 = 1
パッケージ = SIP
絶縁電圧 = 1.5kV dc
奥行き = 11.2mm
シリーズ = TMR 6
ロードレギュレーション = ±1%
効率 = 83%
IEC/EN60950-1、UL60950-1. cULus. MTBF: MIL-HDBK-217F @ +25 ℃ ディレーティング: 3.3 % / K (55 ℃以上) デュアル出力モデルの負荷調整は5.0 % (25 % / 100 %の不平衡な負荷が掛かっている場合). Traco 6 W絶縁SMD SIP-8 DC / DCコンバータ ‐ TMR 6シリーズ. TMR 6シリーズの6 W絶縁DC / DCコンバータは、出力調整機能を備え、フットプリントがわずか2.0 cm ;sup>2 ;/sup>の超小型SMD SIP-8パッケージに収められています。 これら6 W絶縁TMR 6シリーズのDC / DCコンバータは、高電力密度と最大84 %の高効率とを備えるうえ、オン / オフ遠隔制御機能も備えています。 これらのDC / DCコンバータは寸法が小さいため、省スペースが特に重要となる用途に最適です。. 超コンパクト、SIP ‐ 8パッケージ 2:1の入力電圧レンジ 高効率: 最大84 % 無限短絡保護 フルSMDデザイン I / O絶縁: 1500 Vdc リモートオン / オフ制御