出力電圧 = 24V dc 入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc 定格電力 = 30W 入力電圧公称 = 24 V dc 出力電流 = 1.25A 実装タイプ = スルーホール 分離式 = あり 出力数 = 1 出力電圧調整範囲 = 21.6 → 28.8Vdc パッケージ = 1 x 1 in 絶縁電圧 = 1.6kV dc 幅 = 25.4mm シリーズ = THN 30 ロードレギュレーション = 0.002 代表規格 = EN 60950-1℃