TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 36 V dc, 2W, TMR 2-2412WIN

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81544008 品番TMR 2-2412WIN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

出力電圧 = 12V dc
入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc
定格電力 = 2W
入力電圧公称 = 24 V dc
出力電流 = 167mA
実装タイプ = スルーホール
分離式 = あり
出力数 = 1
パッケージ = SIP 8
絶縁電圧 = 1.5kV dc
幅 = 11.2mm
シリーズ = TMR 2WIN
ロードレギュレーション = 0.01
効率 = 82%

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする