TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 18 V dc, 20W, THN 20-1212

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81544200 品番THN 20-1212
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

出力電圧 12V dc
入力電圧範囲 9 18 dc
定格電力 20W
入力電圧公称 12 dc
出力電流 1.67A
実装タイプ スルーホール
分離式 あり
出力数 1
パッケージ 1 1 in
絶縁電圧 1.5kV dc
奥行き 9.9mm
シリーズ THN 20
ロードレギュレーション ±1%
最低温度 -40℃
適切なヒートシンクについては、品番745-1247を参照 適切なコモンモードチョークについては、品番 745-1187 745-1187 を参照. Traco 20 Wシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ THN 20シリーズ. 高電力密度、コンパクトなデザイン、ワイド入力電圧範囲の高性能な20 Wシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールです。 これらの高性能な絶縁型DC-DCコンバータモジュールは高効率であるため、ヒートシンク使用時に最大75 ℃又は85 ℃の動作温度範囲が実現しています。 これらの高性能DC-DCコンバータモジュールの主な用途は、モバイル機器、計装機器、通信及び産業電子機器の分散型電源システムです。. 超小型: 1.0 1.0 0.4 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 2:1のワイド入力電圧範囲 最大90 %の超高効率 出力電圧調整可能 リモートオン オフ制御 動作温度範囲: 40 → 75 ℃、最高温度: 85 ℃(ヒートシンク付き) I/O絶縁耐圧: 1500 Vdc 入力フィルタは外部コンポーネントなしでEN55022 Class Aに適合 最小負荷不要

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする