TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 15W, TON 15-2411

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81544288 品番TON 15-2411
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

出力電圧 = 5V dc
入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc
定格電力 = 15W
入力電圧公称 = 24 V dc
出力電流 = 3A
実装タイプ = スルーホール
分離式 = あり
出力数 = 1
パッケージ = 1 x 1.1 in
絶縁電圧 = 2.25kV dc
奥行き = 8.5mm
シリーズ = TON 15
ロードレギュレーション = ±0.2%
最低温度 = -40℃
UL60950-1、EN60950-1、IEC60950-1. CB、cULus. 動作温度は、70 ℃超で1 ℃あたり3 %のディレーティングあり。 MTBFはMIL-HDBK-217F @ 25 ℃による値 適切なコモンモードチョーク: 全モデル: L1チョーク、品番 ; 745-1196 745-1196 を参照 TON 15-24xx用L2チョーク: 品番 ; 745-1180 745-1180 を参照 TON 15-48xx用L2チョーク: 品番 ; 745-1171 745-1171 を参照. Traco 15 Wオープンフレームシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TON15シリーズ. コンパクトなデザイン、ワイド入力電圧範囲、組み込み入出力フィルタを備えた15 Wオープンフレームシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータです。 これらの絶縁調整型DC-DCコンバータの主な用途は、分散型電源システム、計装機器、産業電子機器です。. 超小型 2:1のワイド入力範囲 2250 Vdc入出力間絶縁 コストパフォーマンスの高いオープンフレームデザインと業界標準のピン配列 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合 電圧低下ロックアウト リモートオン / オフ 無限短絡保護 出力電圧調整±10 % 幅広い動作温度範囲: -40 → +85 ℃

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする