出力電圧 = 12V dc
入力電圧範囲 = 9 → 18 V dc
定格電力 = 2W
入力電圧公称 = 12 V dc
出力電流 = 165mA
実装タイプ = 表面実装
分離式 = あり
出力数 = 1
パッケージ = DIP 16
絶縁電圧 = 1.5kV dc
奥行き = 8mm
シリーズ = TES 2N
ロードレギュレーション = ±0.75%
最低温度 = -40℃
動作温度はディレーティングなしの温度です。. Traco 2 W SMDシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TES 2Nシリーズ. 低プロファイルSMDパッケージ DC1500V入出力間絶縁 2:1のワイド入力範囲 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合 無限短絡保護