出力電圧 = 3.3V dc
入力電圧範囲 = 9 36 V dc
定格電力 = 3W
入力電圧公称 = 24 V dc
出力電流 = 700mA
実装タイプ = スルーホール
分離式 = あり
出力数 = 1
パッケージ = SIP 8
絶縁電圧 = 1.6kV dc
幅 = 9.1mm
シリーズ = TMR 3WI
ロードレギュレーション = 0.005
最低温度 = -40℃
Traco TMR 3-2410WI は、調整型出力の 3 W 絶縁 DC/DC コンバータで、超ワイドな 4 : 1 の入力電圧範囲を特長としています。その他の機能には、リモートオン / オフ制御や短絡保護があります。このコンバータは非常にコンパクトなため、バッテリ駆動の機器や計装機器など、スペースが重視されるさまざまな用途に最適なソリューションになります。SIP-8 パッケージで提供されます 動作温度範囲: -40 ℃ → +85 ℃ 高度の動作は 12000m 未満です