出力電圧 = 12V dc
入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc
定格電力 = 20W
入力電圧公称 = 24 V dc
出力電流 = 1.67A
実装タイプ = スルーホール
分離式 = あり
出力数 = 1
パッケージ = 1.6 x 2 in
絶縁電圧 = 1.5kV dc
奥行き = 10.2mm
シリーズ = TEN 20WI
ロードレギュレーション = ±0.5%
効率 = 81%
UL認定. 60 VDCまでの入力電圧でUL1950、EN60950、IEC60950に適合. 42 ℃超でディレーティング。. Traco 20 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN 20WIシリーズ. 高い入力電圧範囲と低プロファイルパッケージの高性能な20 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールです。 これらの高性能な絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールは高効率であるため、-40 ℃ → +85 ℃の動作温度範囲が実現しています。 これらのDC-DCコンバータモジュールの主な用途は、バッテリ駆動機器、通信及び産業電子機器の分散型電源システムです。. 新規設計用途には推奨できません。代替品についてはページ下を参照してください。 4:1の超ワイド入力電圧範囲 出力電圧調整可能(±10 %) リモートオン / オフ 入力フィルタは外部コンポーネントなしでEN55022 Class A及びFCC Level Aに適合 連続短絡保護 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 業界標準のピン配列