出力電圧 = 12V dc 入力電圧範囲 = 9 → 18 V dc 定格電力 = 50W 入力電圧公称 = 12 V dc 出力電流 = 4.17A 実装タイプ = スルーホール 分離式 = あり 出力数 = 1 出力電圧調整範囲 = 10.8 → 13.2Vdc パッケージ = 2 x 1インチ 絶縁電圧 = 1.5kV dc 幅 = 25.4mm シリーズ = TEN 50 ロードレギュレーション = 0.005 代表規格 = CE認定℃