出力電圧 = 5V dc
入力電圧範囲 = 4.5 → 12 V dc
定格電力 = 5W
入力電圧公称 = 9 V dc
出力電流 = 1A
実装タイプ = スルーホール
分離式 = あり
出力数 = 1
パッケージ = 4ピンDIP
絶縁電圧 = 1.5kV dc
幅 = 9.1mm
シリーズ = TDN 5WI
ロードレギュレーション = 0.01
最低温度 = -40℃
Traco 5 W SMDシングル / デュアルDC/DCコンバータ - TDN 5シリーズ. Tracopower製の高性能DC-DCコンバータ・シリーズ。 TDN 5シリーズは、画期的な高電力密度コンバータです。 キューブデザインと超コンパクトなDIPパッケージで、スペースに制約のある用途で使用できます。 TDN 5シリーズの入力は、さまざまな電圧用途(4:1)で使用でき、最小負荷が不要というメリットもあります。 出力は、一体型の短絡保護によって完全調整されます。. 特長と利点: 最大1.5 kV まで調整されたI/O絶縁 公称4.5 → 12 V dc入力電圧と3.3 → 15 V dcの出力電圧オプション