曜日別特売
TEP 150-2412WI TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 →36 V dc, 150W, TEP 150-2412WI TRACO POWER 81544708

TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 →36 V dc, 150W, TEP 150-2412WI

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81544708品番TEP 150-2412WI
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

出力電圧 12V dc
入力電圧範囲 9 →36 dc
定格電力 150W
入力電圧公称 24 dc
出力電流 12.5A
実装タイプ シャーシマウント, ウォールマウント
分離式 あり
出力数 1
出力電圧調整範囲 12 14.4Vdc
パッケージ 囲まれた
絶縁電圧 2.25kV dc
幅 65mm
鉄道用途向けに承認済み あり
ロードレギュレーション ±0.4%
代表規格 EN 55032, EN 62368-1, UL 62368-1℃
UL60950-1、IEC EN60950-1. UL/cUL、CB、鉄道. Traco 150 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TEP-150WIシリーズ. シールドメタルケース、ヒートシンク、ねじ止め端子接続、シャーシ又は壁に容易に取り付けることが可能なフランジ付きの150 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールです。 これらの150 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールは高効率であるため自然対流冷却で最大+50 ℃の動作温度が実現し、バッテリ充電器用途に適した定電流特性の出力電圧調整機能を備えています。 TEP150WIシリーズのDC-DCコンバータは、サージ、バースト、放射、伝導などの障害に対する高い耐性加えて、衝撃及び振動に対する高い耐性を特徴としています。 これらの絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールは、鉄道及び産業用途に適しています。. シールドメタルケース、ねじ止め端子付き 4:1の超ワイド入力電圧範囲: 8.536、16.575、43160 dc 鉄道用途でEN50155認定 最大87 %の非常に高い効率 バッテリ負荷用途向けの定電流出力の特性 オプションの入力フィルタはEN55022クラスBに適合 過熱保護 幅広い動作温度範囲: -40 +75 逆入力保護 低電圧ロックアウト I/O絶縁: 2250 dc シャーシ及び壁面取り付け

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする