TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 36 V dc, 6W, TEN 6-2412WIN

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81544735 品番TEN 6-2412WIN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

出力電圧 = 12V dc
入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc
定格電力 = 6W
入力電圧公称 = 24 V dc
出力電流 = 500mA
実装タイプ = スルーホール
分離式 = あり
出力数 = 1
パッケージ = DIP 24
絶縁電圧 = 1.5kV dc
奥行き = 10.2mm
シリーズ = TEN 6WIN
ロードレギュレーション = ±1.2%
最低温度 = -40℃
UL / cUL 60950-1、IEC / EN 60950-1. MTBF: MIL-HDBK-217F ディレーティング: 3.3 ; 5 VDCモデル - +60 ℃以上で2.5 % / K、その他のモデル +70℃以上で3.3 % / K デュアル出力モデルの負荷調整は、50 % / 100 %の不平衡な負荷がかかっている場合には3.0 %になります。. Traco 6W絶縁DIP24 DC / DCコンバータ - TEN 6WINシリーズ. 4:1のワイドな入力電圧レンジを持つTEN 6WINシリーズ6W絶縁DIP24 DC / DCコンバータ、コスト / 性能比を最適化し、高効率を実現。 このTEN 6WINシリーズ絶縁DC / DCには、DIP-24規格準拠のプラスチック製パッケージが付いており、高価な機器でも簡単に交換することが可能です。. 4:1の入力電圧範囲 最大84 %の高電力効率 過負荷保護 最小負荷不要 内部フィルタはEN55022 Class Aに適合 1500 VDC及び3000 VDC(WIN-HIバージョンのみ)I / O絶縁 業界標準のピン配列

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする