TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 9 → 36 V dc, 6W, TEN 6-2410WIN

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81544769 品番TEN 6-2410WIN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

出力電圧 = 3.3V dc
入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc
定格電力 = 6W
入力電圧公称 = 24 V dc
出力電流 = 1.2A
実装タイプ = スルーホール
分離式 = あり
出力数 = 1
パッケージ = DIP 24
絶縁電圧 = 1.5kV dc
幅 = 20.3mm
シリーズ = TEN 6WIN
ロードレギュレーション = ±1.2%
代表規格 = IEC/EN 62368-1℃

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする