出力電圧 12V dc
入力電圧範囲 9 36 dc
定格電力 3W
入力電圧公称 24 dc
出力電流 250mA
実装タイプ スルーホール
分離式 あり
出力数 1
パッケージ DIP 24
絶縁電圧 1.5kV dc
長さ 31.8mm
シリーズ TEN 3WIN
ロードレギュレーション 1%, 2%
最低温度 -40℃
Traco W絶縁調整型DC-DCコンバータ TEN 3WINシリーズ. Traco Power TEN 3WINシリーズDC-DCコンバータは、DIP24パッケージの3 Wのコンバータです。 設計が変更されたこのワイド入力範囲のDC-DCコンバータにより、信頼性と機能を損なうことなくコストを削減できます。 これらの電力コンバータは内部フィルタを備えていて、外部コンポーネントなしでEN55022 Class Aに適合します。 TEN 3WINシリーズDC-DCコンバータは、EMCイミュニティの向上及び-40 85 ℃の幅広い動作温度により、コストが重視される要求が厳しい用途に最適なソリューションです。. 4:1のワイド入力範囲 入力フィルタは外部コンポーネントなしでEN55022 Class A及びFCC Level Aに適合 広い動作温度範囲: 40 85 I/O絶縁1 ’500 dc DIP-24パッケージ 高信頼性、MTBF >100万 時間