画像準備中

TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 36 V dc, 30W, TEN 30-2412WIN

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81545049 品番TEN 30-2412WIN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

出力電圧 = 12V dc
入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc
定格電力 = 30W
入力電圧公称 = 24 V dc
出力電流 = 2.5A
実装タイプ = スルーホール
分離式 = あり
出力数 = 1
絶縁電圧 = 1.5kV dc
奥行き = 10.2mm
シリーズ = TEN 30WIN
最高温度 = +75℃
EN60950-1、UL60950-1、IEC60950-1. UL認定. 60 ℃を超えると、1 ℃あたり3.5%のディレーティングが発生します。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。 デュアル出力モデルの負荷調整は平衡負荷です。 適切なヒートシンクについては、品番 ; 745-1234 745-1234 を参照してください。適切なコモンモードチョーク: TEN 30-241x / TEN 30-242x: 品番 ; 745-1222 745-1222 (L1)と ; 745-1231 745-1231 (L2) を参照してください。 TEN 30-243x: 品番 ; 745-1183 745-1183 (L1) と ; 745-1196 745-1196 (L2) を参照してください。 TEN 30-481x / TEN 30-482x: 品番 ; 745-1222 745-1222 (L1) と ; 745-1231 745-1231 (L2) を参照してください。 TEN 30-48xx: 品番 ; 745-1183 745-1183 (L1) と ; 745-1196 745-1196 (L2) を参照してください。. Traco 30 Wシングル / デュアル / トリプル出力高出力密度レギュレーテッド絶縁型DC-DCコンバータ - TEN 30WINシリーズ. 広い電圧入力範囲とコンパクトな低プロファイルケースを備えた30 Wシングル / デュアル / トリプル出力高電力密度絶縁レギュレーテッド型DC-DCコンバータモジュールです。この高電力密度絶縁レギュレーテッド型DC-DC密閉型コンバータモジュールは、バッテリ駆動機器、通信機器、産業電子機器の分散型電源システムでの使用に適しています。. 高電力密度、25.4 x 50.8 x 10.2 mmパッケージ 4:1の広い入力電圧範囲 調整型出力 外部抵抗器により、出力電圧を±10 %調整可能(シングル出力モデルのみ) 1.5 kV 入出力間絶縁 最大 91 % の高効率 最小負荷不要 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合 リモートオン / オフ 過熱・過電圧・過負荷・短絡保護 絶縁ベースプレート付き金属製シールドケース 業界標準のピン配列

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする