出力電圧 15V dc
入力電圧範囲 21.6 26.4 dc
定格電力 3W
入力電圧公称 24 dc
出力電流 200mA
実装タイプ スルーホール
分離式 あり
出力数 1
パッケージ DIP 24
絶縁電圧 1.5kV dc
長さ 32mm
シリーズ TEM 3N
ロードレギュレーション ±0.5%
最低温度 -40℃
EN60950-1、UL60950-1. CSAファイル番号226037. Traco W DIP完全調整型絶縁DC-DCコンバータ TEM 3Nシリーズ. Traco Power TEM 3Nシリーズは、DIP-24パッケージに収容された絶縁DC/DCコンバータ製品です。 タイトな出力制御を提供し、ノイズは非常に低くなっています。 TEM 3Nシリーズは、産業用及び家庭用電化製品にコスト効果の高いソリューションを提供します。. DIP-24パッケージでコストパフォーマンスの高いデザイン 完全調整型出力 出力リプル ノイズ: 30 mVpp 短絡保護 動作温度範囲:40 +75 (全負荷) I/O絶縁1 ’000 dc 入力フィルタはEN55022、Class Aに適合 最小負荷不要 業界標準のピン配列