TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:24V dc 9 → 36 V dc, 1W, TDN 1-2415WI

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81545146 品番TDN 1-2415WI
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

出力電圧 = 24V dc
入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc
定格電力 = 1W
入力電圧公称 = 24 V dc
出力電流 = 45mA
実装タイプ = スルーホール
分離式 = あり
出力数 = 1
パッケージ = DIP
絶縁電圧 = 1.6kV dc
幅 = 9.1mm
シリーズ = TDN 1WI
ロードレギュレーション = 0.01
効率 = 80%
小型DIPパッケージ: 13.2 x 9.1 x 10.2 mm 完全調整型出力 I/O絶縁: 1500 V dc 動作温度範囲: -40 → +90 ℃ (ディレーティングなし) 短絡保護 リモートオン / オフ 3年間の製品保証TDN 1WISMシリーズは、1ワット完全調整型高性能DC/DCコンバータで構成されています。わずか1.23 cm3のコンパクトなキューブパッケージに収められています。90 ℃の環境温度まで、信頼性の高い全負荷動作を実現します。1’500 V dc I/O絶縁電圧、外部オン / オフ、短絡保護を備え、スペースが限られている広範囲の用途に対応します。このコンバータの入力は、幅広い電圧範囲(4:1)に対応し、最小負荷が不要になるように設計されています。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする