曜日別特売

TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 18 → 36 V dc, 6W, TEN 5-2410

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード81546020品番TEN 5-2410
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

出力電圧 3.3V dc
入力電圧範囲 18 36 dc
定格電力 6W
入力電圧公称 24 dc
出力電流 1.2A
実装タイプ スルーホール
分離式 あり
出力数 1
パッケージ DIP 24
絶縁電圧 1.5kV dc
幅 20mm
シリーズ TEN 5
ロードレギュレーション ±1%
最低温度 -40℃
UL60950-1、IEC EN60950-1. CSAファイル番号226037. Traco 3.96 6 DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TEN 5シリーズ. Traco PowerのTEN 5シリーズは、業界標準フットプリントのDIP-24パッケージに収められた、絶縁5 DC-DCコンバータ製品です。 この高効率整流コンバータの動作温度範囲は-40 +75 ℃です。 フルSMDデザインで、高い信頼性が保証されています。 TEN 5シリーズはEMI入力フィルタ内蔵で、外部コンポーネントなしでEN55022とFCC Level Aに準拠します。 バッテリ駆動の装置、産業用プロセス制御システム、遠距離データ通信など、非常に広い動作電圧範囲を必要とするあらゆる用途に適しています。. 2:1のワイド入力範囲 フルSMDデザイン 最大86 %の高効率 広い動作温度範囲: 40 85 I O絶縁: 1500 dc 無限短絡保護 入力フィルタは外部コンポーネントなしでEN55022 Class A及びFCC Level Aに適合 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 業界標準ピン配列の24ピンDIP 高信頼性: MTBF >; 100万 時間

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする