画像準備中

TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 18 V dc, 5W, TEL 5-1212

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード81546160 品番TEL 5-1212
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

出力電圧 = 12V dc
入力電圧範囲 = 9 → 18 V dc
定格電力 = 5W
入力電圧公称 = 12 V dc
出力電流 = 500mA
実装タイプ = スルーホール
分離式 = あり
出力数 = 1
パッケージ = DIP 24
絶縁電圧 = 1.5kV dc
奥行き = 10.2mm
シリーズ = TEL 5
ロードレギュレーション = ±1%
効率 = 84%

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする