出力電圧 = 24V dc
入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc
定格電力 = 3W
入力電圧公称 = 24 V dc
出力電流 = 125mA
実装タイプ = 表面実装
分離式 = あり
出力数 = 1
パッケージ = SMD
絶縁電圧 = 1.6kV dc
幅 = 9.1mm
シリーズ = TDN 3WISM
ロードレギュレーション = 0.01
効率 = 82%
超小型SMDパッケージ: 13.2 x 9.1 x 10.2 mm 完全調整型出力 I/O絶縁: 1500 V dc 動作温度範囲: -40 → +70 ℃ (ディレーティングなし) 短絡保護 リモートオン / オフ 3年間の製品保証TDN 1WISMシリーズは、1ワット完全調整型高性能DC/DCコンバータで構成されています。わずか1.23 cm3のコンパクトなキューブパッケージに収められています。90 ℃の環境温度まで、信頼性の高い全負荷動作を実現します。1’500 V dc I/O絶縁電圧、外部オン / オフ、短絡保護を備え、スペースが限られている広範囲の用途に対応します。このコンバータの入力は、幅広い電圧範囲(4:1)に対応し、最小負荷が不要になるように設計されています。