出力電圧 = 3.3V dc
入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc
定格電力 = 1W
入力電圧公称 = 24 V dc
出力電流 = 300mA
実装タイプ = スルーホール
分離式 = あり
出力数 = 1
パッケージ = DIP
絶縁電圧 = 1.6kV dc
奥行き = 9.9mm
シリーズ = TDN 1WI
ロードレギュレーション = 0.01
最低温度 = -40℃
小型DIPパッケージ: 13.2 x 9.1 x 10.2 mm 完全調整型出力 I/O絶縁: 1500 V dc 動作温度範囲: -40 → +90 ℃ (ディレーティングなし) 短絡保護 リモートオン / オフ 3年間の製品保証TDN 1WIシリーズは、1ワット完全調整型高性能DC/DCコンバータで構成されています。わずか1.23 cm3のコンパクトなキューブパッケージに収められています。90 ℃の環境温度まで、信頼性の高い全負荷動作を実現します。1’500 V dc I/O絶縁電圧、外部オン / オフ、短絡保護を備え、スペースが限られている広範囲の用途に対応します。このコンバータの入力は、幅広い電圧範囲(4:1)に対応し、最小負荷が不要になるように設計されています。