画像準備中

TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:24V dc 9 → 36 V dc, 10W, THM 10-2415WI

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード81547639 品番THM 10-2415WI
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

出力電圧 24V dc
入力電圧範囲 9 36 dc
定格電力 10W
入力電圧公称 12 dc
出力電流 416mA
実装タイプ スルーホール
分離式 あり
出力数 1
パッケージ DIP 24
絶縁電圧 5kV ac
長さ 31.8mm
シリーズ THM 10WI
ロードレギュレーション 0.002
最低温度 -40℃
ANSI AAMI ES60601-1 2005(R) 2012 IEC EN60601-1第3版. ULオンライン認証ES60601-1. Traco 10 W絶縁調整型DC-DCコンバータ THM 10WIシリーズ. Tracopower THM-10WIは、DIP-24プラスチックパッケージに収められており、最大87 %の高効率及び最高水準のコンポーネントを誇っています。 この高性能な調整型DC/DCコンバータの強化されたI/O絶縁は、MOPP (Means Of Patient Protection)の医療安全性要件に適合しています。 このTHM-10WI DC/DCコンバータ製品は、ワイド入力電圧範囲が4:1で、EN55022 Class Aを満たすEMIフィルタを内蔵しています。それにより、THM-10WIは、輸送システム、産業用制御機器、測定機器、一部のIGBTドライバ用途のような、要求の厳しい用途向けの信頼性の高いソリューションとなります。. 4:1の超ワイド入力電圧 250 rms動作電圧に対応するI/O絶縁定格5000 ACrms x MOPP医療安全 低漏洩電流: μA未満 最大89 %の超高効率 広い動作温度範囲: 40 85 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする