TIP36CG onsemi PNP トランジスタ, 100 V dc, 25 A (連続), 40 A (ピーク), 3-Pin TO-247 onsemi 81547876

onsemi PNP トランジスタ, 100 V dc, 25 A (連続), 40 A (ピーク), 3-Pin TO-247

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(30個)注文コード81547876品番TIP36CG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

トランジスタタイプ = PNP
最大連続コレクタ電流 = 25 A (連続), 40 A (ピーク)
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 100 V dc
最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V dc
パッケージタイプ = TO-247
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 3
トランジスタ構成 = シングル
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最小DC電流ゲイン = 15
最大コレクタ-ベース間電圧 = 100 V dc
最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 4 V dc
最大コレクタカットオフ電流 = 1mA
幅 = 4.9mm
このバイポーラトランジスタは、汎用パワーアンプ及びスイッチング用途向けに設計されています。TIP35A 、 TIP35B 、 TIP35C ( NPN )、 TIP36A 、 TIP36B 、 TIP36C ( PNP )は補助装置です。コレクタ電流: 25 A 低漏洩電流: ICEO = 1.0 mA @ 30 及び 60 V 優れた DC ゲイン hFE = 40 (標準) @ 15 A 高電流ゲイン帯域幅製品 鉛フリーパッケージを用意

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする