曜日別特売
NTR0202PLT1G onsemi Pチャンネル MOSFET20 V 400 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン onsemi 81547937

onsemi Pチャンネル MOSFET20 V 400 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード81547937品番NTR0202PLT1G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

チャンネルタイプ = P
最大連続ドレイン電流 = 400 mA
最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 V
パッケージタイプ = SOT-23
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 3
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 550 mΩ
チャンネルモード = エンハンスメント型
最大ゲートしきい値電圧 = 2.3V
最大パワー消費 = 225 mW
トランジスタ構成 = シングル
最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V
幅 = 1.4mm
高さ = 1.01mm
NチャンネルパワーMOSFET、20 V、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする