方向性タイプ = 単方向
最大クランピング電圧 = 40V
最小ブレークダウン電圧 = 25.65V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOT-23
最大逆スタンドオフ電圧 = 22V
ピン数 = 3
ピークパルスパワー消費 = 40W
最大ピークパルス電流 = 1A
ESD保護 = あり
1チップ当たりのエレメント数 = 2
動作温度 Min = -55 ℃
動作温度 Max = +150 ℃mm
幅 = 1.3mm
40 Wデュアルツェナートランジェント電圧サプレッサ、ON Semiconductor. ESD保護のためのSOT-23デュアルコモンアノードツェナー。 コンピュータ、プリンタ、ビジネスマシン、通信システム、医療機器など、電圧や静電気放電に敏感な機器で使用。