出力電圧 = 5V dc
入力電圧範囲 = 9 → 18 V dc
定格電力 = 15W
入力電圧公称 = 12 V dc
出力電流 = 3A
実装タイプ = スルーホール
分離式 = あり
出力数 = 1
パッケージ = 2 x 1インチ
絶縁電圧 = 1.5kV dc
奥行き = 10.2mm
シリーズ = TEN 15
ロードレギュレーション = ±0.5%
最低温度 = -40℃
UL60950-1、EN60950-1、IEC60950-1. UL / cUL. Traco 15 W出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN15シリーズ. 高い信頼性と効率を実現するSMDデザインのセラミックチップコンデンサを備えた、15 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータです。 これらの絶縁調整型DC-DCコンバータの主な用途は、通信、産業用システム、バッテリ駆動機器です。. 新規設計用途には推奨できません。代替品についてはページ下を参照してください。 2:1のワイド入力電圧範囲 高電力密度 調整型出力 1.5 KV dc入出力間絶縁 最大86 %の高効率 入力フィルタは外部コンポーネントなしでEN55022 Class A及びFCC Level Aに適合 連続短絡保護 SMD内部構造 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 業界標準のピン配列