TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, TSM 1215D

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81549547 品番TSM 1215D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

出力電圧 = ±15V dc
入力電圧範囲 = 10.8 → 13.2 V dc
定格電力 = 1W
入力電圧公称 = 12 V dc
出力電流 = ±30mA
実装タイプ = 表面実装
分離式 = あり
出力数 = 2
パッケージ = SOIC 18
絶縁電圧 = 1kV dc
奥行き = 7.8mm
シリーズ = TSM
ロードレギュレーション = ±10%
効率 = 80%

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする