画像準備中

TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 9→ 36 V dc, 100W, TEP 100-2412WIR

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81549660 品番TEP 100-2412WIR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

出力電圧 = ±12V dc
入力電圧範囲 = 9→ 36 V dc
定格電力 = 100W
入力電圧公称 = 24 V dc
出力電流 = 8.4A
実装タイプ = シャーシマウント
分離式 = あり
出力数 = 2
出力電圧調整範囲 = -20 → 10%
パッケージ = 1/2 ブリック
絶縁電圧 = 2.25kV dc
奥行き = 12.7mm
シリーズ = TEP 100WIR
ロードレギュレーション = 0.001
代表規格 = UL 60950-1℃

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする