出力電圧 ±12V dc
入力電圧範囲 18 75 dc
定格電力 6W
入力電圧公称 48 dc
出力電流 ±250mA
実装タイプ スルーホール
分離式 あり
出力数 2
パッケージ DIP 24
絶縁電圧 1.5kV dc
幅 20mm
シリーズ TEN 5WI
ロードレギュレーション ±5%
最低温度 -40℃
cUL UL60950-1、IEC EN60950-1. CSAファイル番号226037. Traco 3.96 6 DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TEN 5WIシリーズ. Traco PowerのTEN 5WIシリーズは、業界標準フットプリントのDIP-24パッケージに収められた、絶縁5 DC-DCコンバータ製品です。 この高効率整流コンバータの動作温度範囲は-40 +70 ℃です。 フルSMDデザインで、高い信頼性が保証されています。 TEN 5WIシリーズはEMI入力フィルタ内蔵で、EN55022 Class AとFCC Level Aに準拠します。 バッテリ駆動の装置、産業用プロセス制御システム、遠距離データ通信など、非常に広い動作電圧範囲を必要とするあらゆる用途に適しています。. 4:1の超ワイド入力範囲 標準ピン配列のDIP-24パッケージ フルSMDデザイン 広い動作温度範囲: 40 85 高効率 優れた負荷及びライン調整 無限短絡保護 I/O絶縁: 1500 dc 内蔵フィルタはEN55022 Class A及びFCC Level Aに適合 鉛フリー設計 完全RoHS対応