TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 9 → 36 V dc, 15W, THD 15-2422WIN

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81549818 品番THD 15-2422WIN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

出力電圧 ±12V dc
入力電圧範囲 9 36 dc
定格電力 15W
入力電圧公称 24 dc
出力電流 ±625mA
実装タイプ スルーホール
分離式 あり
出力数 2
パッケージ DIP 24
絶縁電圧 1.5kV dc
奥行き 10.2mm
シリーズ THD 15WIN
ロードレギュレーション ±1%
最低温度 -40℃
UL cUL 60950-1、IEC EN 60950-1. MTBFはMIL-HDBK-217F +25 ℃による値 適切なコモンモードチョークについては、品番 745-1187 745-1187 を参照. Traco 15 Wシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ THD 15WINシリーズ. シールドメタルケースに収められたワイド入力電圧範囲の高性能な15 Wシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータです。 高効率で無負荷時に低入力電流の高性能な絶縁型DC-DCコンバータです。 これらの高性能な絶縁型DC-DCコンバータモジュールの主な用途は、モバイル機器、計装機器、通信及び産業電子機器の分散型電源システムです。. DIP 24メタルパッケージ 最高電力密度 4:1のワイド入力範囲 最大90 %の超高効率 動作温度範囲: 40 → +85 I/O絶縁: 1500 Vdc 電圧低下ロックアウト 短絡保護 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合 リモートオン オフ 業界標準のピン配列

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする