TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 36 V dc, 40W, TEN 40-2423

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81549870 品番TEN 40-2423
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

出力電圧 = ±15V dc
入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc
定格電力 = 40W
入力電圧公称 = 24 V dc
出力電流 = 1.8A
実装タイプ = スルーホール
分離式 = あり
出力数 = 2
絶縁電圧 = 1.5kV dc
長さ = 50.8mm
シリーズ = TEN 40
ロードレギュレーション = 0.01
最低温度 = -40℃
シングル出力は45 ℃超でディレーティング、トリプル出力は40 ℃超でディレーティング。. Traco 40 Wシングル / トリプル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN 40シリーズ. 高電力密度の40 Wシングル / トリプル出力絶縁調整型DC-DCコンバータです。 これらのシングル / トリプル出力絶縁調整型DC-DCコンバータは高効率であるため、-40 ℃ → +70 ℃の安全な動作温度範囲が実現しています。 このシリーズのシングル / トリプル出力絶縁調整型DC-DCコンバータは、通信システム、産業電子機器、分散型電源システムに適しています。. 超高電力密度、51 x 51 x 10 mmパッケージで40 W 2:1のワイド入力範囲 シングル出力とトリプル出力の2モデル 最大89 %の超高効率 リモートオン / オフ 短絡保護 シールドメタルケース

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする