TMR 2422 TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 36 V dc, 2W, TMR 2422 TRACO POWER 81549940

TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 36 V dc, 2W, TMR 2422

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81549940品番TMR 2422
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

出力電圧 = ±12V dc
入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc
定格電力 = 2W
入力電圧公称 = 24 V dc
出力電流 = 83mA
実装タイプ = スルーホール
分離式 = あり
出力数 = 2
パッケージ = SIP 8
絶縁電圧 = 1.6kV dc
幅 = 9.2mm
シリーズ = TMR 2
ロードレギュレーション = 0.8%
効率 = 83%

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする