曜日別特売
TMV 0512D TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, TMV 0512D TRACO POWER 81550405

TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, TMV 0512D

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード81550405品番TMV 0512D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929

出力電圧 ±12V dc
入力電圧範囲 4.5 5.5 dc
定格電力 1W
入力電圧公称 5 dc
出力電流 ±40mA
実装タイプ スルーホール
分離式 あり
出力数 2
パッケージ SIP 7
絶縁電圧 3kV dc
幅 6.1mm
シリーズ TMV
ロードレギュレーション ±10%
最低温度 -40℃
Traco W SIPシングル デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ TMVシリーズ. Traco Power TMVシリーズは、SIPパッケージに収容されたミニチュア絶縁1 DC DCコンバータ製品です。 SMD技術採用の低コストで高性能の製品で、必要とする基板上のスペースはわずか1.2 cm ;sup>;2 ;/sup>;と、スペースに制約のある基板レベル配電の優れたソリューションになっています。. シングルインライン(SIP)パッケージ 絶縁シングル及びデュアル出力モデル / O絶縁: 3000 dc 最大81 %の高効率 動作温度範囲: 40 +85 他社製品とピン配互換 100 %バーンイン(8時間) 鉛フリー設計、RoHS対応

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする