曜日別特売
TEL 3-0523 TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 4.5 → 9 V dc, 3W, TEL 3-0523 TRACO POWER 81550457

TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 4.5 → 9 V dc, 3W, TEL 3-0523

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード81550457品番TEL 3-0523
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

出力電圧 ±15V dc
入力電圧範囲 4.5 9 dc
定格電力 3W
入力電圧公称 5 dc
出力電流 ±100mA
実装タイプ スルーホール
分離式 あり
出力数 2
パッケージ DIP 24
絶縁電圧 1.5kV dc
幅 20mm
シリーズ TEL 3
ロードレギュレーション ±1%
最低温度 -40℃
UL60950-1、IEC EN60950-1. UL、cUL、EN、IEC、CSAファイル番号226037. Traco W DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TEL-3シリーズ. Traco Power TEL-3シリーズは、DIP-24パッケージに収容された3 Wの絶縁DC-DCコンバータ製品です。 高効率のこの整流コンバータは、最高71 ℃の温度まで全負荷で動作可能で、低い出力ノイズを保ちます。 TEL-3シリーズは、広い入力範囲とタイトな出力電圧制御を備えています。このDC-DCコンバータは、産業用又は家庭用電化製品におけるコスト重視の多くの用途に最適です。. 2:1 3:1のワイドな入力範囲 最大81 %の高効率 DIL-24プラスチックパッケージ 無限短絡保護 / O絶縁: 1500 dc 業界標準のピン配列(NP) 動作温度範囲: 40 +85 ℃

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする