画像準備中

TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 1W, TDN 1-2411WISM

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード81550737 品番TDN 1-2411WISM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

出力電圧 = 5V dc
入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc
定格電力 = 1W
入力電圧公称 = 24 V dc
出力電流 = 200mA
実装タイプ = 表面実装
分離式 = あり
出力数 = 1
パッケージ = SMD
絶縁電圧 = 1.6kV dc
奥行き = 9.9mm
シリーズ = TDN 1WISM
ロードレギュレーション = 0.01
最低温度 = -40℃

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする