出力電圧 = ±12V dc
入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc
定格電力 = 15W
入力電圧公称 = 24 V dc
出力電流 = ±625mA
実装タイプ = スルーホール
分離式 = あり
出力数 = 2
出力電圧調整範囲 = ± 20%
パッケージ = 1 x 1 in
絶縁電圧 = 1.6kV dc
幅 = 25.4mm
シリーズ = THN 15WI
ロードレギュレーション = 1 (Balanced Load) %, 5 (Unbalanced Load) %
効率 = 87%