画像準備中

TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 40 V dc, 3W, THP 3-2411

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード81551279 品番THP 3-2411
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980

出力電圧 = 5V dc
入力電圧範囲 = 9 → 40 V dc
定格電力 = 3W
入力電圧公称 = 24 V dc
出力電流 = 600mA
実装タイプ = スルーホール
分離式 = あり
出力数 = 1
パッケージ = DIL 24
絶縁電圧 = 3kV ac
幅 = 20.3mm
シリーズ = THP 3
ロードレギュレーション = 0.01
効率 = 78%

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする