画像準備中

TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9 → 18 V dc, 2W, TES 2N-1223

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード81551577 品番TES 2N-1223
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

出力電圧 = ±15V dc
入力電圧範囲 = 9 → 18 V dc
定格電力 = 2W
入力電圧公称 = 12 V dc
出力電流 = ±65mA
実装タイプ = 表面実装
分離式 = あり
出力数 = 2
パッケージ = DIP 16
絶縁電圧 = 1.5kV dc
奥行き = 8mm
シリーズ = TES 2N
ロードレギュレーション = ±2%
最低温度 = -40℃
動作温度はディレーティングなしの温度です。. Traco 2 W SMDシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TES 2Nシリーズ. 低プロファイルSMDパッケージ DC1500V入出力間絶縁 2:1のワイド入力範囲 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合 無限短絡保護

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする