TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 36 V dc, 3W, TMR 3-2422

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード81551927 品番TMR 3-2422
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

出力電圧 = ±12V dc
入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc
定格電力 = 3W
入力電圧公称 = 24 V dc
出力電流 = ±125mA
実装タイプ = スルーホール
分離式 = あり
出力数 = 2
パッケージ = SIP 8
絶縁電圧 = 1.6kV dc
幅 = 9.2mm
シリーズ = TMR 3
ロードレギュレーション = ±1%
最低温度 = -40℃
IEC/EN60950-1、UL60950-1. UL / cUL. Traco 3 W SIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TMR 3シリーズ. TMR-3シリーズは、小型SIP-8パッケージ、調整型出力、及び2:1のワイド電圧範囲を実現した3 Wシングル / デュアル出力DC / DCコンバータのファミリです。 このTraco Power 3 Wシングル / デュアル出力DC/DCコンバータは効率性に優れ、動作温度範囲は-40〜+85 ℃に及びます。 このシングル / デュアル出力DC/DCコンバータはサイズが小さいため、通信機器、計装機器、産業電子機器などでの使用に最適です。. 2:1のワイド入力電圧範囲 調整型出力 1500及び3000 V入出力間絶縁 リモートオン / オフ制御 連続短絡保護 UL94V-0パッケージ素材 SIP-8パッケージ

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする