TE Connectivity 電磁接触器 24 V dc 1極 LEV200シリーズ, LEV200A5NAA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81552444 品番LEV200A5NAA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コイル電圧 = 24 V dc
極数 = 1
コンタクトの定格電流 = 500 A
シリーズ = LEV200
通常端子構成 = 1NO
取付方法 = パネル取り付け
接触器 KILOVAC LEVシリーズ. 主な用途: 電源 / モータ制御回路絶縁、回路保護、産業用機械・自動車用のバッテリの安全な交換・バックアップ 小型パッケージ、占有体積はわずか65.5 cm ;sup> ;/sup> ハーメチックシールドによる本質安全 オープンコンタクト間の8 kVの絶縁により、高電圧用途及び絶縁用途での使用が可能 最大定格電圧: 900 V dc コイル接続用の15インチ空中配線

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする