幅 = 19mm
厚さ = 1.15mm
長さ = 50m
バックの材質 = PEフォーム
色 = 白
接着強度 = 8 N/cm
片面 / 両面 = 両面
接着材料 = アクリル
引張強度 = 10N/cm
モデル番号 = 4952℃
Tesa 両面 PE フォームテープですTesa の白色両面 PE フォームテープは、高品質の接着テープです。テープの厚さは 1.15 mm 、幅 19 mm 、長さ 50 m です。熱で硬化しないため、 2 つの異なる表面をさまざまな速度で膨張させながら、結合したままにすることができます。このテープは建設用取り付け用途でよく使用され、家具のミラー取り付けでも使用できることが認定されています。特長と利点このテープは、屋外での完全な使用に適しています。この取り付けテープは、防水、 UV 、経年劣化に強くなっています 粗い面ですぐに強い結合が可能 設計公差に適した補償 材料の熱膨張のレベルを調整しています 衝撃吸収及びシーリング機能 破断点の伸び: 200 % 伸張強度: 10 N/cm 粘着剤の種類は粘着性アクリルです用途自動車のミラーに取り付け 装飾パネルの取り付け トリムとプロファイルの取り付け