Tesa 両面布テープ,幅:25mm,長さ:50m

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81552767 品番51571-00001-00
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

バックの材質 = 合成ゴム
幅 = 25mm
長さ = 50m
厚さ = 0.16mm
色 = 白
接着強度 = 13 (PVC、スチール) N/cm、8.5 (PE) N/cm、9 (PP) N/cm
引張強度 = 5N/cm
モデル番号 = 51571℃
動作温度 Min = 0℃

テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.16 RoHS指令(10物質対応)対応 特性両面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする