Tesa 両面プラスチックテープ,幅:12mm,長さ:50m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81552837 品番64621-00001-00
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

テープの種類 = プラスチックテープ
幅 = 12mm
長さ = 50m
厚さ = 0.09mm
色 = 白
接着材料 = 合成ゴム
接着強度 = 15 N/cm
動作温度 Max = +80℃
動作温度 Min = -30℃
両面エコノミーテープ. 裏面がポリプロピレンで合成ゴム接着剤が塗布された、透明な両面自己粘着性テープです。. 無溶媒 高粘着性タック 汎用固定テープ スチールへの接着20 N / 25 mm 70 ℃までの耐熱性(短期) Tesa 64621

テープ幅(mm)12 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.09 RoHS指令(10物質対応)対応 特性両面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする