Vishay Foil Resistors SMDレジスタ, 1mΩ, 3637, 3W Y14880R00100D9R

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81552907 品番Y14880R00100D9R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

抵抗 = 1mΩ
テクノロジー = メタルストリップ
パッケージ/ケース = 3637
許容差 = ±0.5%
定格電力 = 3W
温度係数 = ±25ppm/℃
シリーズ = CSM
動作温度 Min = -65℃
動作温度 Max = +170℃
CSMシリーズ3637型. CSMシリーズ高精度電流センサ金属ストリップSMD電力抵抗器です。. バルクメタル技術 抵抗値1 mΩ以上 定格電力最大3 W TCR最大0 ±15 ppm/℃

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする